missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Formen aus Platin-Silikon

Artikelnummer. 11993664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11993664 Jeweils 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11993664 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 1994.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.50 €
    21.00 € / 1 Stück
    Sparen 10.50 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Schimmel
Material Platin-Silikon
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für heiße und kalte Zubereitungen gleichermaßen.
Höhe (metrisch) 11 mm
Länge (metrisch) 40 mm
Menge Jeweils
Form Madeleine
Temperaturbereich (metrisch) −40 bis 280 °C
Breite (metrisch) 30 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.