missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Spanndeckel aus Plexiglas
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
Beschreibung
- Analysensiebe sowie Zubehör zur Mikro-Präzisionssiebung und zum Einsatz der ANALYSETTE 3 als Mikromühle (zum Zerkleinern von kleinen Probenmengen) auf Anfrage.
- Siebe, Siebspanndeckel, Zwischen-Siebpfannen und Siebpfannen mit und ohne Auslauf auch für 100mm und 8 Zoll Siebe erhältlich.
- Typ: Siebspanndeckel Polyamid (ohne Sichtfenster) für alle Analysensiebe bis 200mm/8 Zoll φ
- Siebung: Trocken-Siebung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Klemmdeckel des Siebs |
| Material | PlexiGlass |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Trockensiebe und Siebeprozesse |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur