missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ PMP-Griffin-Becher

Artikelnummer. 10109370
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10109370 1000 ml 1 Stück
12783399 25 ml 12 Stück
12703409 100 ml 12 Stück
10722542 100 ml 1 Stück
10210891 150 ml 1 Stück
10732542 400 ml 1 Stück
12723409 500 ml 6 Stück
10201131 600 ml 1 Stück
12733409 1000 ml 6 Stück
10510012 2000 ml 1 Stück
10189410 3000 ml 1 Stück
10373141 5000 ml 1 Stück
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10109370

Marke: VITLAB™ 61403

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesen Polymethylpenten-Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ PMP Griffin Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte rote Skala.

Glasklar. Mit roter Skala. Nach ISO 7056.
Volumen: 1000mL
Teilung: 100mL
φ/H: 102/149mm


Spezifikation

Farbe Kristallklar
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PMP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Volumenmessungen
Höhe (metrisch) 147 mm
Typ Griffin Becher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rot gedruckte Skala
Modell Griffin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.