missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ PMP-Griffin-Becher

Artikelnummer. 10189410
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10189410

Marke: VITLAB™ 61603

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesen Polymethylpenten-Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ PMP Griffin Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte rote Skala.

  • Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
  • Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
  • Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C

Spezifikation

Farbe Kristallklar
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material PMP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Volumenmessung
Höhe (metrisch) 212 mm
Typ Griffin-Messbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rot gedruckte Skala
Modell Griffin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt