missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PMP-Griffin-Becher
Beschreibung
- Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
- Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
- Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Kristallklar |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Volumenmessungen |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Typ | Griffin-Messbecher |
| Autoklavierbar | Ja |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |
| Scale | Rot gedruckte Skala |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?