missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit einer Reihe von Sigma-Trägern und -Rotoren
- Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit | 14030, runder Träger für 4 x 10-15 ml-Röhrchen (2er-Set), 12111, Festwinkelrotor 10 x 10 ml, für Röhrchen inkl. Deckel, 12157, Festwinkelrotor 20 x 10 ml, 17355, runder Träger für 12 x 10-12 ml-Röhrchen (2er-Set), 12168, Festwinkelrotor 20 x 10 ml, 13059, Adapter für 10 ml-Röhrchen, 14124, Adapter für 6 Rundboden-Röhrchen ca. 10 ml, max. Durchm. 16.2/18 x 75 - 85 mm (2er-Set), 12141, Festwinkelrotor 10 x 10 ml, 17655, runder Träger für 20 Röhrchen 10 - 12 ml, 13035, Mehrfach-Träger für 4 x 5-15 ml-Röhrchen (2er-Set), 13037, Mehrfach-Träger für 6 x 5-15 ml-Röhrchen (2er-Set), 14144, Adapter für 8 Rundboden-Röhrchen ca. 10 ml, max. Durchmesser 16.2/18 x 75 - 85 mm (2er-Set), 14164, Adapter für 19 x 10 ml-Röhrchen (2er-Set) |
| Länge (metrisch) | 81,1 mm |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Durchmesser (metrisch) | 16,1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur