missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Polycarbonat
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Aus hochwertigem farbigen Polycarbonat (PC)
- Zum Einsatz mit Flüssigstickstoff
- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -190°C - + 121°C
- 81 oder 100 Stellplätze im 9x9 bzw. 10x10 Raster
- 1/4 Format mit 25 Stellplätzen im 5x5 Raster
- Numerisch codiert
- Stapelecken für den sicheren Transport
- Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit am Boden
- Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsatz auch für grössere Gefässe verwendbar
- Farbe: Blau
- Gitter: 9x9
- für Kryoröhrchen:: 1,2 - 2,0mL
- Grösse: 133/133/52mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Polycarbonat |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigstickstoff |
| Aufnahmevermögen | 81 (1,2 und 2 ml Kryoröhrchen) |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121°C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -190 °C |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 132 mm |
| Breite (metrisch) | 132 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur