missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ratiolab™ Kryoboxen aus Polycarbonat

Artikelnummer. 15931651
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15931651

Marke: Ratiolab™ 5150001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Aus hochwertigem farbigen Polycarbonat (PC)
  • Zum Einsatz mit Flüssigstickstoff
  • Autoklavierbar, temperaturbeständig von -190°C - + 121°C
  • 81 oder 100 Stellplätze im 9x9 bzw. 10x10 Raster
  • 1/4 Format mit 25 Stellplätzen im 5x5 Raster
  • Numerisch codiert
  • Stapelecken für den sicheren Transport
  • Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit am Boden
  • Kryo-Boxen sind ohne Rastereinsatz auch für grössere Gefässe verwendbar
  • Farbe: Blau
  • Gitter: 9x9
  • für Kryoröhrchen:: 1,2 - 2,0mL
  • Grösse: 133/133/52mm

Spezifikation

Farbe Blau
Material Polycarbonat
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigstickstoff
Aufnahmevermögen 81 (1,2 und 2 ml Kryoröhrchen)
Max. Temperatur (metrisch) 121°C
Min. Temperatur (metrisch) -190 °C
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 132 mm
Breite (metrisch) 132 mm
Höhe (metrisch) 52 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt