missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sanplatec™ Polycarbonate Vacuum Desiccator

Artikelnummer. p-200109728
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
200 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30245647

Marke: Sanplatec™ 04705

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Transparent polycarbonate with excellent visibility and airtightness as well as impact resistance and heat resistance. (with stopcock and gauge)

  • Clear view. Easy to see the condition of stored items and the timing of changing silica gel.
  • Dry seal type with O-ring. Worry-free of grease coating.
  • The highest intensity in transparent resin. Hardly broken when dropping.
  • The ceramic plate has heat resistance, corrosion resistance, and non-adhesiveness.
  • PC material feature: good pulling strength, shock strength, and heat-resistance
  • Spare plate for each type (PC-210/250 kg) is also available.
  • Nozzle diameter is for 9 mm.

Spezifikation

Material Polycarbonate
Produkttyp Vacuum Desiccator
Enthält Stopcock, Gauge
Höhe (metrisch) 337 mm
Innendurchmesser (metrisch) 200 mm
Außendurchmesser (metrisch) 220 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt