missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ PC Link Etiketten aus Polyester
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Breite (metrisch):
25,4 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen |
| Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Durchsichtig |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | PC Link Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leiterplatten- und Bauteilkennung, Laborkennung, Sprach- und Datenkommunikation |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur