missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ PC Link Etiketten aus Polyester

Artikelnummer. p-8001631
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Breite (metrisch):
25,4 mm
Höhe (metrisch):
12,7 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11749482

Marke: Brady™ 018670

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Durchsichtig
Ausführung Glanz
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp PC Link Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplatten- und Bauteilkennung, Laborkennung, Sprach- und Datenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 25,4 x 12,7 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +100°C
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,87 mm
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt