missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyester-Druckeretiketten

Artikelnummer. 11504274
Click to view available options
Größe (metrisch):
25,4 B x 12,7 mm L; 9,53 mm Durchmesser
25,4 B x 15,24 m L
48,26 mm B x 15,24 m L
9,53 mm B x 15,24 m L
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11504274

Marke: Brady™ 710762

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erkennen von bereiften, gefrorenen oder Fläschchen für Raumtemperatur (mit Überlappung)

  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
  • Matte Oberfläche

Spezifikation

Beschreibung Etiketten für BMP71 FreezerBondz Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor-Kennzeichnung
Etiketten pro Zeile 1
Form Rechteck mit gerundeten Ecken
Größe (metrisch) 25,4 B x 12,7 mm L; 9,53 mm Durchmesser
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Durchmesser (metrisch) 9,53 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt