missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten
Click to view available options
Größe (metrisch):
25,4 B x 12,7 mm L; 9,53 mm Durchmesser
25,4 B x 15,24 m L
48,26 mm B x 15,24 m L
9,53 mm B x 15,24 m L
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
- Matte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Etiketten für Etikettendrucker BMP71 |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Durchsichtig |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laborkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Typen- und Bezeichnungsschilder, Sprach- und Datenkommunikation |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur