missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Polyethylenbeutel mit weißem Band
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
70 x 100mm
100 x 150mm
160 x 220mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Verschlusstyp | Reißverschlussdichtung |
| Farbe | Clear |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Suitable for all kinds of solid samples |
| Material | Polyethylen |
| Dicke (metrisch) | 0.050 mm |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Menge | 1 Pack |
| Dicke (angloamerikanisch) | 200 mil |
| Abmessungen (L x B) | 100 x 150mm |
| Produkttyp | Bag |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction