missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyethylene Barrier Ribbon
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Rot
Angezeigter Text:
GEFAHR
Packungsgröße:
1 ROLL
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | BT-DANGER RED-75MMX250M |
| Material | Polyethylene |
| Menge | 1 Rolle |
| Beschreibung | Barricade tape - Danger |
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
| Dicke | 0075 mm |
| Breite (metrisch) | 75 mm |
| Sprachen | English |
| Angezeigter Text | GEFAHR |
| Produkttyp | Ribbon Barrier |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur