missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dynalon™ Tropfflaschen aus Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Narrow-mouth, low-density polyethylene bottle with LDPE dropping pipet
- Bellows-type dropping pipet is fixed to closure
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4.22 oz., 125 mL |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4.22 oz. |
| Enthält | LPDE dropping pipet |
| Material | LDPE |
| Öffnung | Eng |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur