missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Feinstaub-Adhäsivmatte 40 Lagen, Materialhöhe: 4mm Farbe: weiss, 45cm breit, 1,15m lang VE=6
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1150 x 450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
Abmessungen L x B
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 1150 x 450 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Areas with increased demand on Air Purity |
| Oberflächenbeschichtung | Polyethylene Surface |
| Farbe | Weiß |
| Typ | Fine Dust Adhesive Mat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur