missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Extrufix Polyethylen-Abfallbeutel

Artikelnummer. 15810927
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15810927 30 l 1 Stück
16497943 15 l -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15810927

Marke: B Braun™ 6201300

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie B Braun™ Extrufix Polyethylen-Abfallbeutel, um Abfall innerhalb oder außerhalb der Arbeitseinrichtung zu entsorgen.

  • Polyethylen
  • Grau

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 l
Farbe Grau
Einwegprodukt Ja
Material Polyethylen
Produkttyp Abfallbeutel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.