missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
40 Stück
400 Stück
600 Stück
80 Stück
Beschreibung
Die doppelte Versiegelung durch die Einsteckkappe gewährleistet eine besondere Dichtigkeit.
- Made from polyethylene
- Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits
- No leaking with easy-grip cap
- Tagging points on shoulder and cap ensure tamper-proof closure
- Suitable for storing food stuff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | LDPE |
| Zertifizierung/Konformität | EC 1935/2004, EC 10/2011 |
| Graduated | Yes |
| Öffnung | Narrow |
| Produkttyp | Narrow Mouth Bottle |
| Verschlusstyp | Insert Cap |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur