missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Verschlussstopfen, für Rohre D=26,9mm
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
26,9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 26,9 mm |
| Produkttyp | Dichtstopfen |
| Material | Polyethylen |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur