missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asecos™ Polyethylen-Wannenpalette

Artikelnummer. 11979796 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
1235 x 1235 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen unitSize
11979796 1235 x 1235 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11979796 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 31862_OLD

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Gabelstaplerbetrieb konzipiert.

  • Zubehörteil
  • Mit PE-Gitter
  • Lagerkapazität für 4 x 200 l-Fässer

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) 4 x 200 l-Fässer
Abmessungen 1235 x 1235 x 300 mm
Gewicht (metrisch) 33 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.