missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mehrzweckbeutel aus Polyethylen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 16 in. (254 x 406mm)
305 x 152 mm (12 x 6 in.)
406 x 203 mm (16 x 8 in.)
406 x 254 mm (16 x 10 in.)
508 x 305 mm (20 x 12 in.)
Dicke (metrisch):
0,038 mm
0,102 mm
0,102 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Wiederverwendbare, transparente Beutel eignen sich hervorragend für den Versand oder die Lagerung und sind besonders als Probenbeutel geeignet
- FDA-zugelassenes Material; latexfrei
- Verschiedene Größen sind erhältlich, um den speziellen Verpackungsanforderungen am besten gerecht zu werden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Verschlusstyp | Zip Tie |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Non-sterile |
| Dicke (metrisch) | 0,102 mm |
| Abmessungen (L x B) | 305 x 152 mm (12 x 6 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 305 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur