missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scancell Folien Vertriebs™ Ziploc™ Beutel aus Polyethylen (PE)

Artikelnummer. 10038770
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
120 mm
180 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
10038770 120 mm 100 Stück
10624341 180 mm 100 Stück
10480423 250 mm 100 Stück
10599871 300 mm 100 Stück
4 options

Artikelnummer. 10038770

Marke: Scancell Folien Vertriebs™ 11011217

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Beschreibung Ziplock Beutel
Verschlusstyp Reißverschlussdichtung
Farbe Durchsichtig
Material Polyethylen
Dicke (metrisch) 50 μm
Menge Je 1
Länge (metrisch) 170 mm
Breite (metrisch) 120 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.