missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100-30

Artikelnummer. 10401082 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10401082 5 kg 5 Kilogramm
10586471 1 kg 1000 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10401082

Marke: Macherey-Nagel™ 711540.5000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Partikelgröße 25 bis 40 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 100 bis 30
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
pH 2 bis 8
Menge 5 kg
Sorbens POLYGOPREP
Oberfläche (metrisch) 280 m2/g
Typ POLYGOPREP
Material Silika
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.