missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000-30
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 kg
1 kg
Partikelgröße:
10 bis 15 μm
25 bis 40 μm
40 bis 63 μm
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 40 bis 63 μm |
| Porengröße | 1000 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 1000 bis 30 |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 0,1 kg |
| Sorbens | 'POLYGOPREP |
| Typ | POLYGOPREP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur