missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60-20
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 15 bis 25 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Stationäre Phase | POLYGOPREP 60 bis 20 |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 1 kg |
| Sorbens | POLYGOPREP |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m2/g |
| Typ | POLYGOPREP |
| Material | Silika |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur