missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemsplash Polyprop Dust Suit Coverall, Zip Front Navy

Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Polypropylene Dust Suit Coverall
- 30GSM Non-Woven Polypropylene
- Zip Front
- Elasticated Wrist/Ankle
- Hood
- Suitable for Hygiene Rules / Food Processing
- Clean Areas / Disposal Operations
- PFAS Free
Description: The Polypropylene Dust Suit Coverall is made from a 30GSM non-woven material and features a full zip front closure, elasticated wrist and ankle for a secure fit, and a hood. Individually packed for hygiene purposes, it is suitable for Hygiene Rules, Food Processing, Clean Areas, and Disposal Operations.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hooded Coveralls |
| Größe | X-Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur