missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ -Spender mit Schliff
Click to view available options
Gewindegröße:
TS 19
TS 24
TS 29
TS 45
TS 60
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Aus Polypropylen
- Adapter mit Schliffmanschette
- Kann für die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzteile für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Menge | 1 |
| Gewindegröße | TS 19 |
| Gewindetyp | Schliffmanschette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur