missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
27 ml
78 ml
800 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen und Volumen erhältlich
- Offen oder mit Schraubverschluss erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 27 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Geeignet für 12139, 12158, 12172, 13083, 14031, 14127, 14146, 14167, 17030, 17225, 17370, 17670, 18030 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Länge (metrisch) | 92 mm |
| Bodenform | Rund |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Closure Included | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 25,3 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur