missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ VERBINDER PC 6,4MM ID

Artikelnummer. 11765489 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11765489 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11765489 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3130500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    137.24 € / 10 Stück
    Sparen 26.76 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit 1/4 in. Schlauch-ID
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Maximaler Druck 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 121 °C
Menge 10/Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.