missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Polypropylen-Behälter

Artikelnummer. 11702045
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
14 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11702045

Marke: Huenersdorf™ 915600

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rund, natur, für verschiedene Anwendungen. Huenersdorf™ Behälter aus Polypropylen sind aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP) gefertigt.

  • Beständig gegen Säuren und Chemikalien
  • Mit dicht schließendem Deckel
  • Tiefgefrierbar

Spezifikation

Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Rund
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 125 mm
Höhe (metrisch) 126 mm
Enthält Schraubverschluss
Anzahl pro Packung 12/Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt