missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Einwegbeutel aus Polypropylen
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 x 500mm
Beschreibung
- Made of polypropylene foil for sterilisation in the steam autoclave
- Oxygen transport rate of 50 μm PP foil (+23°C): 2380 cm³/(m² x 24h x bar)
- Water vapour transport rate of 50 μm PP foil (+23°C, 85% air humidity): 1.54 g/(m² x 24h)
- Foil thickness: 0.05 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 42 L |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polypropylen |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°C to 140°C |
| Abmessungen (L x B) | 500 x 500mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Breite (metrisch) | 500 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur