missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Einweg-Standard-Pipettenspitzen aus PP (Polypropylen)

Artikelnummer. 10297003
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μ l
Farbe:
Blau
Gelb
Länge (metrisch):
4.8 cm
7 cm
7.3 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10297003

Marke: Fisherbrand™ 163007

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labor Fisherbrand™ Einweg-Standardpipettenspitzen aus Polypropylen eignen sich für den Einsatz im Labor. Die Einwegspitzen aus erstklassigem Polypropylen sind autoklavierbar und in einem sterilen Beutel verpackt.

  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Polypropylen
  • In einem sterilen Beutel verpackt

Spezifikation

Volumen (metrisch) 1000 μ l
Farbe Blau
Autoklavierbar Ja
Länge (metrisch) 7 cm
Spitzenform Universal
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit, Handrop, Socorex
Material Polypropylen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt