missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Einweg-Standard-Pipettenspitzen aus PP (Polypropylen)

Artikelnummer. 10302002
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μ l
Farbe:
Blau
Gelb
Länge (metrisch):
4.8 cm
7 cm
7.3 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Länge (metrisch) unitSize
10302002 1000 μ l Blau 7.3 cm 1000 Stück
11857302 1000 μ l Blau 7 cm -
10297003 1000 μ l Blau 7 cm 1000 Stück
10417481 200 μl Gelb 4.8 cm -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10302002

Marke: Fisherbrand™ 162222

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labor Fisherbrand™ Einweg-Standardpipettenspitzen aus Polypropylen eignen sich für den Einsatz im Labor. Die Einwegspitzen aus erstklassigem Polypropylen sind autoklavierbar und in einem sterilen Beutel verpackt.

  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Polypropylen
  • In einem sterilen Beutel verpackt

Spezifikation

Volumen (metrisch) 1000 μ l
Farbe Blau
Autoklavierbar Ja
Länge (metrisch) 7.3 cm
Spitzenform Universal
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Handrop, Nichiryo, Socorex Pipettor
Material Polypropylen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.