missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Schnabeltasse aus Polypropylen

Artikelnummer. 10430192
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10430192 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10430192 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 44010010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine Pflegeschale für den persönlichen Gebrauch, die sich hervorragend für den Einsatz in Krankenhäusern und anderen medizinischen Umfeldern eignet.

  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
  • Mit umgefährer Skalengraduierung
  • Lieferung ohne Abdeckung
  • CE-Kennzeichnung

Spezifikation

Material Polypropylen
Kapazität (metrisch) 250 ml
Höhe (metrisch) 93 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.