missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen

Artikelnummer. 13138079
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13138079 50 ml 12 Stück
13118079 10 ml 12 Stück
13128079 25 ml -
13148079 100 ml -
13198079 600 ml 6 Stück
13128089 2000 ml 6 Stück
13138089 3000 ml 4 Stück
13148089 5000 ml -
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13138079

Marke: Hirschmann™ 7600175

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglicht präzises und einfaches Ausgießen im Labor. Hirschmann Instruments™ Messbecher aus Polypropylen mit Graduierung bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit Ausguss
  • Durchscheinend
  • Blau gedruckte Graduierung
  • Entspricht DIN 12 331/ISO 7056

Specifications

Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 60 mm
Schritten 10 ml
Typ Becher
Graduated Ja
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Politique de confidentialité.