missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Mit Ausguss
- Durchscheinend
- Blau gedruckte Graduierung
- Entspricht DIN 12 331/ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Höhe (metrisch) | 214 mm |
| Schritten | 200 ml |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur