missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Bechergläser mit Graduierung aus Polypropylen

Artikelnummer. 13148089
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13148089

Marke: Hirschmann™ 7600197

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ermöglicht präzises und einfaches Ausgießen im Labor. Hirschmann Instruments™ Messbecher aus Polypropylen mit Graduierung bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit Ausguss
  • Durchscheinend
  • Blau gedruckte Graduierung
  • Entspricht DIN 12 331/ISO 7056

Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 248 mm
Schritten 500 ml
Typ Becher
Graduated Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt