missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ratiolab™ Gittereinsätze aus Polypropylen

Artikelnummer. 10082462
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
20,5 mm Durchmesser Röhrchen
Röhrchen mit 15,8 mm Durchmesser
Röhrchen mit 17,3 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10082462

Marke: Ratiolab™ 5220101

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Gittereinsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 17,3 mm Durchmesser
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt