missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ratiolab™ Polypropylen-Gittereinsätze für Kryoboxen

Artikelnummer. 15118895
Click to view available options
Röhrchen-Array:
10 x 10
9 x 9
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15118895

Marke: Ratiolab™ 5220103

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein Zubehör für die sichere Lagerung und den Transport von Tiefkühlmaterialien.

  • Autoklavierbar und temperaturbeständig von -90°C bis +121°C
  • Einschubgitter sind abnehmbar für mehr Flexibilität
  • Lieferbar in Packungen mit 5 Stück

Spezifikation

Farbe Weiß
Material Polypropylen
Typ Gittereinsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung/Transport von Tiefkühlproben
Menge 5/Pckg.
Röhrchen-Array 9 x 9
Temperaturfestigkeit (metrisch) −90 °C bis +121 °C
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 30 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt