missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ (Griffin) Messbecher aus Polypropylen

Artikelnummer. 10494312
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10494312

Marke: Karl Hecht™ 41935078

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diesen Becher mit niedriger Ausführung und hoher Transparenz für tägliche Laboranforderungen. Der Karl Hecht™ Polypropylen-Becher (Griffin) ist antistatisch, autoklavierbar und verfügt über einen Rand, Ausguss und eine bedruckte blaue Volumenskala.

  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • Flache Bauweise.
  • Hochtransparentes, antistatisches Material.
  • Rand und Ausguss.
  • Aufgedruckte blaue Skala.
  • Kann bei Temperaturen bis zu 135 °C verwendet werden
  • Autoklavierbar (121 °C).

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 185 mm
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Material PP (Polypropylen)
Höhe (metrisch) 248 mm
Schritten 500 ml
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 135 °C
Breite (metrisch) 185 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Modell Griffin niedrige Form
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt