missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Griffin-Becher aus Polypropylen

Artikelnummer. p-8004511
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
5000 ml
Scale:
Blau gedruckte Skala
Erhabene, blaue Beschriftung
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Bedingt
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (für Becher mit erhabener Graduierung empfohlen)

Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen.

Artikelnummer. 15732086

Marke: VITLAB™ 605081

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (für Becher mit erhabener Graduierung empfohlen)

Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen.

Einfache Messung und Überwachung von Lösungen und Reaktionen. Die VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen bestehen aus robustem, transparentem Polypropylen mit blauer Graduierung und einem leicht zu gießenden Ausguss. In verschiedenen Größen erhältlich.

Transparent. Mit blauer Skala. Nach ISO 7056. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 10mL
Teilung: 2mL
φ/H: 25/35mm


Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Volumenmessung
Höhe (metrisch) 36 mm
Schritten 2 mL
Menge 12/Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Bedingt
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO/DIN 7056
Scale Blau gedruckte Skala
Modell Griffin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt