missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Griffin-Becher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Durchscheinend
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Schritten | 20 ml |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12331/ISO 7056 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur