missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Polypropylen-Krug mit Aufsteckdeckel
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
80 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
ulliInklusive Aufsteckdeckel/liliDurchsichtig/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 56 mm |
| Verschlusstyp | Aufsteckdeckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur