missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Messkannen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchsichtiges Polypropylen für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Mit blauer Skalengraduierung
- Mit Ausguss und Griff für einfaches Ausgießen und Handling
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3000 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Urinmessung |
| Enthält | Ausguss, Griff |
| Material | Polypropylen |
| Graduierungen | 50 ml-Spaltungen |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Messkanne |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur