missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Polypropylen-Pipettenspitzen
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Cadmiumfrei |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 250 μl |
| Farbe | klar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigt (in Verbindung mit den Luftpolsterpipetten labopette™) |
| Format | Einzeln verpackt |
| Verpackung | Lose im Beutel/Umkarton |
| Menge | 1000 Stück/Packung |
| Produkttyp | Pipettenspitzen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hirschmann Laborgerate (For Multichannel Pipette) |
| Material | Polypropylen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?