missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Polypropylen-Sanitär-Reduzierstück, konzentrisch
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt.
- Alle Anschlüsse sind kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Geringe Auslaugfähigkeit.
- Der Durchmesser konzentrischer Reduzierstücke verringert sich zur Mitte hin, sodass sich en konischer Zylinder bildet.
- Beide Materialien sind autoklavierbar, doch PVDF toleriert höhere Temperaturen als PP und weist auch nach wiederholtem Autoklavieren eine konsistentere Arbeitsleistung auf.
- Die für ein komplettes System erforderlichen Klemmen und Dichtungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für Verbindungen im Hygienebereich |
| Material | Polypropylen |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 15 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -9 °C |
| Resistenzeigenschaften | Sehr gute chemische Beständigkeit |
| Anschlussgröße | 2 Zoll, 1 1/2 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Maximaler Druck | 125 psi unter Umgebungsbedingungen bei Verwendung einer Kunststoffklemme im Stil von True Union |
| Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °F |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur