missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Polypropylen-Schraubverschlüsse mit Einlage
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
52 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- PTFE-Einlage
- Verschiedene Gewindekappengrößen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | 52 mm |
| Halsausführung | 52 mm |
| Produkttyp | Schraubkappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur