missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Stapelbare Polypropylen-Becher

Artikelnummer. 10513091
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10513091 3000 ml -
10261232 2000 ml 12 Stück
11376090 2000 ml 1 Stück
10397852 3000 ml 12 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10513091

Marke: Vitlab™ 484941

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese stapelbaren Messbecher können für eine Vielzahl von allgemeinen Laboranwendungen eingesetzt werden. VITLAB™ Stapelbare Messbecher aus Polypropylen besitzen einen robusten Griff und eine auf beiden Seiten gedruckte, schwarze und leicht ablesbare Skala. Das Volumen ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen ablesbar.

  • Hochtransparent
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
  • Geeignet für Lebensmittel

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 170 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 242 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.