missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir™ Polypropylen-Lagerbehälter

Artikelnummer. 11882692
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11882692 15 l 1 Stück
11812702 30 l 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11882692

Marke: Multiroir™ 18335

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Multiroir™ Vorratsbehälter aus Polypropylen mit Griffen sind zur Aufbewahrung von Gegenständen vorgesehen. In den beständigen Kästen mit zuverlässigen Griffen aus PP-Kunststoff lassen sich viele verschiedene Ausrüstungsteile, Laborkittel, Geräte und andere medizinische und industrielle Utensilien lagern.

  • Transparentes Polypropylen
  • Gute Griffigkeit
  • Orangefarbene Griffe
  • Verschiedene Kapazitäten

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 15 l
Zertifizierung/Konformität 32128 Norm
Farbe Transparent
Material Polypropylen
Form Rechteck
Enthält Handle
Produkttyp Schubeinsätze
Menge Je 1
Länge (metrisch) 395 mm
Breite (metrisch) 290 mm
Höhe (metrisch) 186 mm
Gewicht (metrisch) 0.625 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.